SECURALL L136 ตู้เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการ, สลักเอง, มาตรฐาน 2 ประตู, 36 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ความจุ | 36 Gallon |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 22 " |
ประเภทประตู | มาตรฐาน 2 ประตู |
ความสูง | 35 9 / 16 " |
ถือ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด |
ประเภทสลัก | ล็อคตัวเอง |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความกว้าง | 47 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ประเภทประตู | ถือ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L124 | 24 Gallon | 1 | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 35 9 / 16 " | - | RFQ
| |
L224 | 24 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 35 5 / 8 " | - | RFQ
| |
L236 | 36 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 35 5 / 8 " | - | RFQ
| |
L144 | 44 Gallon | 1 | มาตรฐาน 4 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 35 9 / 16 " | - | RFQ
| |
L244 | 44 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 35 5 / 8 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.