SECURALL LP16S-STEEL ตู้ถังแก๊สและออกซิเจนแนวนอน 2 ประตู 16 ถัง เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
ความจุ | 16-20 กระบอก |
สี | เหลือง/เทา |
ความลึก | 32 " |
ประเภทประตู | มาตรฐาน 2 ประตู |
ความสูง | 65 " |
วัสดุ | แกลลอนวาเนียลเหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
สไตล์ | ตามแนวนอน |
ความกว้าง | 60 " |
รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | สไตล์ | จำนวนชั้นวาง | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลพีจีเอส | 8 / 5-10 กระบอกสูบ | ประตูมาตรฐาน | แนวนอนแนวตั้ง | ไม่ | 65 " | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
LP2S-สตีล | 2-20 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | แนวตั้ง | 1 | 28 " | แกลลอนวาเนียลเหล็ก | - | RFQ
|
LP4S-สตีล | 4-20 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | ตามแนวนอน | 2 | 33 " | แกลลอนวาเนียลเหล็ก | - | RFQ
|
LP6S-สตีล | 6-20 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | ตามแนวนอน | 2 | 33 " | แกลลอนวาเนียลเหล็ก | - | RFQ
|
LP8S-สตีล | 8-20 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | ตามแนวนอน | 4 | 65 " | แกลลอนวาเนียลเหล็ก | - | RFQ
|
LP12S-สตีล | 12-20 กระบอก | มาตรฐาน 2 ประตู | ตามแนวนอน | 4 | 65 " | แกลลอนวาเนียลเหล็ก | - | RFQ
|
OG10S-เหล็ก | 5-10 กระบอก | ประตูมาตรฐาน | แนวตั้ง | - | 65 " | แกลลอนวาเนียลเหล็ก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.