SECURALL V3110 ตู้ถังเก็บสารไวไฟ, แนวตั้ง, ปิดเอง/ สลักเอง, Safe-T-Door, 120 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟถังแนวตั้ง |
ความจุ | 120 Gallon |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 31 " |
ประเภทประตู | เซฟ-ที-ดอร์ |
ความสูง | 67 " |
ถือ | ถัง 2/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน |
ประเภทสลัก | ปิดเอง สลักเอง |
สไตล์ | แนวตั้ง |
ความกว้าง | 56 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สไตล์ | ประเภทประตู | ถือ | ความสูง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H160 | 60 Gallon | ตามแนวนอน | มาตรฐาน 2 ประตู | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 1/5 แกลลอน | 50 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
H260 | 60 Gallon | ตามแนวนอน | ประตูเลื่อน | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 1/5 แกลลอน | 50 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
H360 | 60 Gallon | ตามแนวนอน | เซฟ-ที-ดอร์ | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 1/5 แกลลอน | 52 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
V160 | 65 Gallon | แนวตั้ง | มาตรฐาน 2 ประตู | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน | 65 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
V260 | 65 Gallon | แนวตั้ง | ประตูเลื่อน | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน | 65 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
V360 | 65 Gallon | แนวตั้ง | เซฟ-ที-ดอร์ | ถัง 1/55 แกลลอน, กระป๋อง 2/5 แกลลอน | 67 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
V175 | 75 Gallon | แนวตั้ง | มาตรฐาน 2 ประตู | ถัง 2/30 แกลลอน, กระป๋อง 3/5 แกลลอน | 65 " | สีเหลือง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.