Securitron M32 | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า | 5kzu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SECURITRON M32 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JLE 5KZU9

SECURITRON M32 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า

In Stock
รายการ: AE4JLE รุ่น: M32ข้ามอ้างอิง: 5KZU9

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿18,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
แอมป์วาด @ 12V300mA ที่ 12VDC
แอมป์วาด @ 24V150mA ที่ 24VDC
เสร็จสิ้นแปรง
กำลังถือ (Lb. )600
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12 หรือ 24
ล็อคความลึกของร่างกาย (นิ้ว)1-39/64
ล็อคความยาวตัวเครื่อง (นิ้ว)8
ล็อคความกว้างของตัวเครื่อง1-7 / 8 นิ้ว
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
Mfr. ชุดM32
กำลังเปิดการดำเนินการปล่อยทันที
การฉายภาพจากผนัง2.25 ใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.69
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ปล่อยล่าช้า (ทันที)
  • ความลึกของจานตี (นิ้ว) (1/2)
  • ความยาวแผ่นตี (นิ้ว) (6-1 / 4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นแรงดันไฟฟ้าอินพุตวัสดุMfr. ชุดชนิดภาพเขียนราคา
SECURITRON M62 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JLL 5KZV7 M62แปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมM62-฿23,822
SECURITRON M62G แม่เหล็กไฟฟ้าล็อคเฟซเมาท์ | AE4JLT 5KZW 4 M62Gแปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมM62ท่อร้อยสายไฟ฿23,450
SECURITRON M62D สวิตช์ล็อคประตูแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JLW 5KZX2 M62Dแปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมM62สวิตช์ตำแหน่งประตู฿27,752
SECURITRON MM15 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า | AE4JMD 5KZY0 MM15แปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมMM15-฿22,981
SECURITRON MM15DT ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการงัดแงะ | AE4JME 5KZY1 MM15DTแปรง12 หรือ 24เหล็กกล้าไร้สนิมMM15สวิตช์ตำแหน่งประตูป้องกันการงัดแงะ฿26,902
SECURITRON M32 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์ 600 ปอนด์ | AH2HCU 28XY55 M32ล้าง Anodized12/24 โวลต์เหล็กM32เมาท์พื้นผิว฿20,682
SECURITRON M38 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 600 lbs Bracket | AH8YHW 39CC41 M38อลูมิเนียมขัดเงา12/24 โวลต์เหล็กM38ยึดพื้นผิวพร้อมขายึด฿25,090

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SECURITRON M32 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
฿18,426 / หน่วย