SEE ALL INDUSTRIES CVI-12X18-PS กระจกนูนในอาคาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกนูนในร่ม |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 20 ฟุต |
การสนับสนุน | hardboard |
ความสูง | 12 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
ประเภทขอบ | อลูมิเนียมเคลือบไวนิล |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
มุมมอง | องศา 160 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประมาณ. การดูระยะทาง | ความสูง | วัสดุเลนส์ | มุมมอง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH-12X18 | 20 ฟุต | 12 " | อะคริลิค | 160 กราโดส | 18 " | ฿4,377 | ||
RTH-15X24 | 28 ฟุต | 15 " | อะคริลิค | องศา 160 | 24 " | ฿5,762 | ||
RTH-20X30 | 35 ฟุต | 20 " | อะคริลิค | องศา 160 | 30 " | ฿8,176 | ||
RTH-24X36 | 40 ฟุต | 24 " | อะคริลิค | องศา 160 | 36 " | ฿16,189 | ||
CVI-15X24-PS | 28 ฟุต | 15 " | อะคริลิค | องศา 160 | 24 " | ฿13,458 | ||
DRT-24X36-GL | 40 ฟุต | 24 " | กระจก | องศา 160 | 36 " | ฿12,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.