SEE ALL INDUSTRIES DRTHP-24X36 กระจกนูนภายนอก 24x36 สี่เหลี่ยม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกนูนกลางแจ้ง |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 40 ฟุต |
การสนับสนุน | ฮาร์ดบอร์ดเคลือบ |
ความสูง | 24 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
ประเภทขอบ | อลูมิเนียมเคลือบไวนิล |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
มุมมอง | องศา 160 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 95.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประมาณ. การดูระยะทาง | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRTHP-15X24 | 28 ฟุต | 15 " | 24 " | ฿6,847 | ||
DRTHP-20X30 | 35 ฟุต | 20 " | 30 " | ฿9,013 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.