SENCO G621ASBXN ตะปูเข้ากรอบ ยาว 2 นิ้ว เหล็ก 2500PK
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอบเล็บ |
มุมเรียง | องศา 34 |
ประเภทการเรียง | เทป |
ประเภทตัวยึด | ต่อเล็บ ต่อเล็บ ต่อเล็บ |
เสร็จสิ้น | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
วัด | 11.5 กรัม |
สไตล์หัว | เต็มรอบ |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทจุด | เพชร |
หน้าแข้ง | แหวน |
ก้าน Dia | 0.113 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.