Servus 27002/14 | Air Cushion Insole ชาย 14 1 คู่ | 3urx3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SERVUS 27002/14 Air Cushion Insole Mens 14 1 คู่ | AD2VDT 3URX3

SERVUS 27002/14 Air Cushion Insole ผู้ชาย 14 1 คู่

In Stock
รายการ: AD2VDT รุ่น: 27002/14อ้างอิงข้าม: 3URX3
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
฿1,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพื้นรองเท้าเบาะลม
สีBlack
เพศชาย
ความยาว12.75 "
วัสดุเปิดเซลล์ลมหายใจ-o-prene
ป้องกันความเหนื่อยล้า
ขนาด14mm
ความหนา1"
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS6406903060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดความกว้างราคา
SERVUS 27002/9 ​​Air Cushion Insole ผู้ชาย 27002/911 "93.62 "฿651
SERVUS 27002/10 ​​Air Cushion Insole ผู้ชาย 27002/1011.375 "103.75 "฿651
SERVUS 27002/11 ​​Air Cushion Insole ผู้ชาย 27002/1111.75 "113.75 "฿651
SERVUS 27002/12 ​​Air Cushion Insole ผู้ชาย 27002/1212 "12 "3.88 "฿651
SERVUS 27002/13 ​​Air Cushion Insole ผู้ชาย 27002/1312.375 "133.88 "฿836
SERVUS 27002/6 ​​Air Cushion Insole ผู้ชาย 27002/610 "63.38 "฿1,381
SERVUS 27002/7 ​​Air Cushion Insole ผู้ชาย 27002/710.375 "73.5 "฿651

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SERVUS 27002/14 Air Cushion Insole ผู้ชาย 14 1 คู่
฿1,381 / หน่วย