SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 แผ่นกันความร้อนสำหรับ AB9EUR
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกันความร้อน |
ประเภทตัวยึด | พนังผ้าด่วน |
ความสูง | 15.75 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มหรือกลางแจ้ง |
ความยาว | 11 " |
ชั่วคราว พิสัย | 500 องศา F |
ความกว้าง | 16.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HS-001-2CMD2 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿7,198 | |
HS-002- 2 ซม | 12 " | 8" | 10.5 " | ฿10,876 | |
HS-004-2CMD6 | 20.5 " | 15.5 " | 18.5 " | ฿11,654 | |
HS-005-2CMD3 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿7,413 | |
HS-006-2CMC9 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿7,574 | |
HS-007-2CMD4 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿7,413 | |
HS-008-2CMD1 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ฿7,574 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.