SHANNON INSULTECH IBT-210-5MPH6 ผ้าห่มกันความร้อนสำหรับ Mfr No 2882-M26 3
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าห่มกันความร้อน |
ประเภทตัวยึด | พนังผ้าด่วนและลวดสแตนเลส |
ความสูง | 10 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มหรือกลางแจ้ง |
ความยาว | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | 450 องศา F |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทตัวยึด | ความสูง | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-133-4NU80 | พนังผ้าด่วน | 7" | 6" | 500 องศา F | 6" | ฿12,803 | |
HS-134-4NU82 | พนังผ้าด่วน | 7" | 6" | 500 องศา F | 6" | ฿12,803 | |
HS-135-4NU81 | พนังผ้าด่วน | 7" | 6" | 500 องศา F | 6" | ฿12,803 | |
IBT-166-1RWN3 | พนังผ้าด่วนและลวดสแตนเลส | 8" | 5" | 450 องศา F | 8" | ฿10,035 | |
IBT-167-1RWL4 | พนังผ้าด่วนและลวดสแตนเลส | 8" | 5" | 450 องศา F | 8" | ฿10,553 | |
IBT-168-1RWP4 | พนังผ้าด่วนและลวดสแตนเลส | 8" | 5" | 450 องศา F | 8" | ฿10,553 | |
IBT-169-1RWN4 | พนังผ้าด่วนและลวดสแตนเลส | 8" | 5" | 450 องศา F | 8" | ฿10,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.