Sharkbite 19783-0150 | 31lc69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARKBITE 19783-0150 วาล์วระบายอุณหภูมิ / แรงดัน 6-1 / 2 นิ้วสูง x 1-15 / 32 นิ้วกว้าง | AH3FCV 31LC69

SHARKBITE 19783-0150 วาล์วระบายอุณหภูมิ/แรงดัน 6-1/2 นิ้ว สูง x 1-15/32 นิ้ว กว้าง

In Stock
รายการ: AH3FCV รุ่น: 19783-0150ข้ามอ้างอิง: 31LC69
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
฿1,041 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย6.5 "
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความกว้างของร่างกาย1 15 / 32 "
บีทูเอช500,000
ตามมาตรฐานรหัสหม้อไอน้ำ ASME SECT IV
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความยาวก้าน2 5 / 16 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวเทอร์โม1-7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของร่างกายความยาวก้านราคา
SHARKBITE 16372-0150 วาล์วระบายอุณหภูมิ / แรงดัน 3/4 นิ้ว 150 psi | AH3FCW 31LC85 16372-015011.375 "1.187 "฿2,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARKBITE 19783-0150 วาล์วระบายอุณหภูมิ/แรงดัน 6-1/2 นิ้ว สูง x 1-15/32 นิ้ว กว้าง
฿1,041 / หน่วย