จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARKBITE U138LF ลดขั้วต่อกด 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA8NTN 19F897

SHARKBITE U138LF ข้อต่อลดแรงดัน 3/4 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8NTN รุ่น: U138LFอ้างไขว้: 19F897

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ลดชาย
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องDZR ทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x MNPT
วัสดุปะเก็นEPDM
ขนาด Hex1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "x 1 / 2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7419910010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าAU

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เชื่อมต่อทองแดง Pex และ CPVC ในชุดค่าผสมใด ๆ โดยไม่ต้องใช้การบัดกรีสหภาพแรงงานหรือกาว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
SHARKBITE U116LF ลดขั้วต่อ Push To Connect 1/2 x 3 / 4in | AA8NRY 19F883 ยู116แอลเอฟ1 / 2 "x 3 / 4"฿508
SHARKBITE U142LF ลดตัวเชื่อมต่อ Push To Connect 1 x 3 / 4in | AA8NTC 19F887 ยู142แอลเอฟ1 "x 3/4"฿1,098
SHARKBITE U110LF ลดขั้วต่อดัน 1/4 x 1/2 นิ้ว | AA8NUJ 19F917 ยู110แอลเอฟ1 / 4 "x 1 / 2"฿604

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARKBITE U138LF ข้อต่อลดแรงดัน 3/4 x 1/2 นิ้ว
฿585 / หน่วย