จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARKBITE U454LF ลด Tee Push To Connect 3/4 x 1/2 x 1 / 2in | AA8NRV 19F880

SHARKBITE U454LF ลดทีพุชเพื่อเชื่อมต่อ 3/4 x 1/2 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8NRV รุ่น: U454LFอ้างไขว้: 19F880
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
฿1,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องDZR ทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
วัสดุปะเก็นEPDM
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
ขนาดท่อ3/4 "x 1/2" x 1/2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าAU

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เชื่อมต่อทองแดง Pex และ CPVC ในชุดค่าผสมใด ๆ โดยไม่ต้องใช้การบัดกรีสหภาพแรงงานหรือกาว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อวัสดุปะเก็นชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
SHARKBITE U412LF ลดทีผลักเพื่อเชื่อมต่อ 3/4 x 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA8NRF 19F867 ยู412แอลเอฟหลอดEPDM0 องศาถึง 200 องศา F3/4 "x 3/4" x 1/2 "฿993
SHARKBITE U444LF ลด Tee Push To Connect 3/4 x 1/2 x 3 / 4in | AA8NTA 19F885 ยู444แอลเอฟหลอดEPDM0 องศาถึง 200 องศา F3/4 "x 1/2" x 3/4 "฿1,199
SHARKBITE U416LF ลด Tee Push To Connect 1 x 1 x 3 / 4in | AA8NTJ 19F893 ยู416แอลเอฟหลอดEPDM0 องศาถึง 200 องศา F1 "x 1" x 3/4 "฿2,000
SHARKBITE UXL08353522 ลด Tee, Push Fit ประเภทการเชื่อมต่อ, Dzr ข้อต่อท่อทองเหลือง | CH6RVZ 499M55 UXL08353522ดันพอดีPolysulfone20 ถึง 200 องศา ฉ1 1 / 4 "฿2,619

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARKBITE U454LF ลดทีพุชเพื่อเชื่อมต่อ 3/4 x 1/2 x 1/2 นิ้ว
฿1,153 / หน่วย