จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARON PIPING S4036C 002 Cap 1/4 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AC3JJL 2TY75

SHARON PIPING S4036C 002 ฝาเกลียว 1/4 นิ้ว สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AC3JJL รุ่น: S4036C 002อ้างอิงข้าม: 2TY75
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
฿492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SHARON PIPING S5034C 012 ฝา 1 1/4 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FTG 1LUB3 เอสทูซี 5034เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-15 / 64 "1.25 "฿958
SHARON PIPING S5034C 014 ฝา 1 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FTH 1LUB 5 เอสทูซี 5034เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-35 / 64 "1.5 "฿1,211
SHARON PIPING S5034C 020 ฝา 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 เอสทูซี 5034เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2810 psi ที่ 350 องศา F2-31 / 32 "2"฿1,553
SHARON PIPING S4036C 001 Cap 1/8 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AC3JJK 2TY74 เอสทูซี 4036เหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F5 / 8 "1 / 8 "฿486
SHARON PIPING S4036C 003 Cap 3/8 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AC3JJM 2TY76 เอสทูซี 4036เหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F7 / 8 "3 / 8 "฿321
SHARON PIPING S4036C 010 ฝา 1 นิ้วเกลียวสแตนเลส 316 | AC3JJQ 2TY79 เอสทูซี 4036เหล็กสแตนเลส 316เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 100 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F1.75 "1"฿1,514
SHARON PIPING S5034C 001 Cap 1/8 นิ้ว Socket Weld 304 Stainless Steel | AC3KFE 2UB76 เอสทูซี 5034เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 psi ที่ 150 องศา F2810 psi ที่ 350 องศา F45 / 64 "1 / 8 "฿371

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARON PIPING S4036C 002 ฝาเกลียว 1/4 นิ้ว สแตนเลส 316
฿492 / หน่วย