จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARON PIPING S5034F 004 ข้อศอก 45 องศา 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AC3KGC 2UB97

SHARON PIPING S5034F 004 ข้องอ 45 องศา 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC3KGC รุ่น: S5034F 004ข้ามอ้างอิง: 2UB97
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
฿1,035 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.1-13 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SHARON PIPING S5034E 012 ข้อศอก 90 องศา 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-7 / 64 "1.25 "฿3,233
SHARON PIPING S5034E 014 ข้อศอก 90 องศา 1 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-23 / 64 "1.5 "฿5,116
SHARON PIPING S5034E 020 ข้อศอก 90 องศา 2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-57 / 64 "2"฿8,123
SHARON PIPING S5034F 012 ข้อศอก 45 องศา 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD 3 S5034F 012เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-7 / 64 "1.25 "฿3,489
SHARON PIPING S5034F 020 ข้อศอก 45 องศา 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7 S5034F 020เหล็กสแตนเลส 304ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-57 / 64 "2"฿6,766
SHARON PIPING S5036E 014 ข้อศอก 90 องศา 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014เหล็กสแตนเลส 316ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-23 / 64 "1.5 "฿8,025
SHARON PIPING S5036E 020 ข้อศอก 90 องศา 2 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FWW 1 ลูป 9 S5036E 020เหล็กสแตนเลส 316ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-57 / 64 "2"฿13,858

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARON PIPING S5034F 004 ข้องอ 45 องศา 1/2 นิ้ว สแตนเลส 304
฿1,035 / หน่วย