จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARON PIPING S5034T 001 Tee 1/8 Inch Socket Weld 304 Stainless Steel | AC3KJT 2UE 30

SHARON PIPING S5034T 001 ข้อต่อสามทางที 1/8 นิ้ว เชื่อมสแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC3KJT รุ่น: S5034T 001อ้างไขว้: 2UE30
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
฿1,107 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.11 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SHARON PIPING S5034T 012 ที 1 1/4 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FVA 1LUF9 S5034T 012เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-7 / 64 "1.25 "฿4,288
SHARON PIPING S5034T 014 ที 1 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-23 / 64 "1.5 "฿5,997
SHARON PIPING S5034T 020 ตี๋ 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020เหล็กสแตนเลส 3043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-57 / 64 "2"฿8,420
SHARON PIPING S5036T 012 ที 1 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012เหล็กสแตนเลส 3163000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-7 / 64 "1.25 "฿5,077
SHARON PIPING S5036T 014 ที 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014เหล็กสแตนเลส 3163000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-23 / 64 "1.5 "฿6,742
SHARON PIPING S5036T 020 ตี๋ 2 นิ้ว 316 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020เหล็กสแตนเลส 3163000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-57 / 64 "2"฿15,101
SHARON PIPING S5036T 001 Tee 1/8 นิ้ว Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3KER 2UB64 S5036T 001เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 150 องศา F11 / 16 "1 / 8 "฿1,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARON PIPING S5034T 001 ข้อต่อสามทางที 1/8 นิ้ว เชื่อมสแตนเลส 304
฿1,107 / หน่วย