จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARON PIPING S5034U 006 ยูเนี่ยน 3/4 นิ้วซ็อกเก็ตเชื่อม 304 สแตนเลส | AC3KKD 2UE40

SHARON PIPING S5034U 006 ข้อต่อเชื่อม 3/4 นิ้ว สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC3KKD รุ่น: S5034U 006อ้างไขว้: 2UE40
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
฿4,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.2-5 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SHARON PIPING S5034U 012 ยูเนี่ยน 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB2FVG 1LUH6 เอส5034ยู012เหล็กสแตนเลส 30430003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-55 / 64 "1.25 "฿5,469
SHARON PIPING S5034U 020 ยูเนี่ยน 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 เอส5034ยู020เหล็กสแตนเลส 3041503000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.5 "2"฿12,142
SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 นิ้ว 316 Stainless Steel | AB2FXR 1LUW5 เอส5036ยู012เหล็กสแตนเลส 31630003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-55 / 64 "1.25 "฿6,826
SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 นิ้ว 316 Stainless Steel | AB2FXU 1LUW7 เอส5036ยู014เหล็กสแตนเลส 31630003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"1.5 "฿8,865
SHARON PIPING S5036U 020 Union 2 นิ้ว 316 Stainless Steel 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 เอส5036ยู020เหล็กสแตนเลส 31630003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.5 "2"฿11,006
SHARON PIPING S5036U 001 Union 1/8 นิ้ว Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3KEY 2UB70 เอส5036ยู001เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 150 องศา F1-21 / 32 "1 / 8 "฿2,303
SHARON PIPING S5036U 002 Union 1/4 นิ้ว Socket Weld 316 Stainless Steel | AC3KEZ 2UB71 เอส5036ยู002เหล็กสแตนเลส 31630003000 psi ที่ 150 องศา F1-21 / 32 "1 / 4 "฿3,174

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARON PIPING S5034U 006 ข้อต่อเชื่อม 3/4 นิ้ว สแตนเลส 304
฿4,087 / หน่วย