Sharon Piping S5034x 001 | ครอส 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส | 1luk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHARON PIPING S5034X 001 ครอส 1/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FVN 1LUK3

SHARON PIPING S5034X 001 สแตนเลส 1 ไขว้ 8/304 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2FVN รุ่น: S5034X 001ข้ามอ้างอิง: 1LUK3
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
฿2,648 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2810 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.53 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SHARON PIPING S5034X 002 ครอส 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB2FVQ 1LUK 5 S5034X 00215053 / 64 "1 / 4 "฿2,014
SHARON PIPING S5034X 003 ครอส 3/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FVT 1LUK7 S5034X 00315063 / 64 "3 / 8 "฿2,433
SHARON PIPING S5034X 004 ครอส 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB2FVV 1LUK9 S5034X 0041501-13 / 64 "1 / 2 "฿2,471
SHARON PIPING S5034X 006 ครอส 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AB2FVX 1LUL2 S5034X 0061501-13 / 32 "3 / 4 "฿2,811
SHARON PIPING S5034X 010 ครอส 1 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL 4 S5034X 01030001-47 / 64 "1"฿5,128
SHARON PIPING S5034X 012 ครอส 1 1/4 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FWB 1LUL6 S5034X 01230002-7 / 64 "1.25 "฿8,557
SHARON PIPING S5034X 014 ครอส 1 1/2 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FWD 1LUL8 S5034X 01430002-23 / 64 "1.5 "฿8,863

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHARON PIPING S5034X 001 สแตนเลส 1 ไขว้ 8/304 นิ้ว
฿2,648 / หน่วย