Shurflo 8000-811-288 | ปั๊มไดอะแฟรม 115 Vac | 4un56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHURFLO 8000-811-288 ปั๊มไดอะแฟรม 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 ปั๊มไดอะแฟรม 115 Vac

In Stock
รายการ: AJ2HHU รุ่น: 8000-811-288อ้างอิงข้าม: 4UN56
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
฿11,832 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพ่นยาไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานส่วนประกอบที่ได้รับการยอมรับจาก UL สำหรับแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
ตรวจสอบ Valveไวตัน (R)
วัสดุไดอะแฟรมแซนโทพรีน (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
GPM สูงสุด1.1
ความสูง4.24
Inlet / Outlet3/8 เอฟเอ็นพีที
ความยาว8.38
แม็กซ์ ความดัน100
แม็กซ์ ชั่วคราว160
นายกรัฐมนตรีในฟุต6
รองพื้นเองใช่
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • GPM @ 0 PSI: 1.1
  • ความดันเปิด: 85
  • ความดันปิด: 100
  • สวิตช์ความดัน: ทำงานตามต้องการ
  • การออกแบบไดอะแฟรม: สามห้อง

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHURFLO 8000-811-288 ปั๊มไดอะแฟรม 115 Vac
฿11,832 / หน่วย