SHURTAPE P- 628 เทปปิดปากถุง 50ม. x 48มม. เขียว PK24
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทป Gaffer's |
แรงยึดเกาะ | 75 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | สีเขียว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.071 " |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความยาว | 50m |
วัสดุ | ผ้าเคลือบไวนิล |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 50 องศาถึง 180 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 50 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 10.75มิล |
ชนิดภาพเขียน | เทป Gaffer's |
ความกว้าง | 48mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ป - 628 | Black | 6.083 " | ผ้าเคลือบไวนิล | 50 องศาถึง 180 องศา F | 72mm | ฿45,308 | ||
ป - 628 | Brown | 6.071 " | ผ้าเคลือบไวนิล | 50 องศาถึง 180 องศา F | 48mm | - | RFQ
| |
ป - 628 | สีเทา | 6.071 " | ผ้าเคลือบไวนิล | 50 องศาถึง 180 องศา F | 48mm | ฿42,804 | ||
ป - 628 | สีแดง | 6.071 " | ผ้าเคลือบไวนิล | 50 องศาถึง 200 องศา F | 48mm | ฿50,550 | ||
ป - 628 | ขาว | 6.071 " | ผ้าเคลือบไวนิล | 50 องศาถึง 200 องศา F | 48mm | ฿47,085 | ||
ป - 628 | Black | 6.068 " | ผ้าเคลือบ | 50 องศาถึง 180 องศา F | 24mm | ฿55,844 | ||
ป - 628 | สีเหลือง | 6.071 " | ผ้าเคลือบ | 50 องศาถึง 180 องศา F | 48mm | ฿47,092 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.