SHURTAPE PC 622 เทปพันท่อ 48มม.x55ม. โอลีฟ PK24
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปพันท่อ |
แรงยึดเกาะ | 60 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | มะกอก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.542 " |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความยาว | 55m |
วัสดุ | ผ้าเคลือบโพลีเอทิลีน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 50 องศาถึง 200 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 36 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 12.5มิล |
ชนิดภาพเขียน | เทปพันท่อ |
ความกว้าง | 48mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ / ยางสังเคราะห์ผสม | 22 ปอนด์ / นิ้ว | 9มิล | - | สีแดง | 46 " | 1 | ฿877 | ||
622 พีซี | 200 องศา ฉ | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 45 ปอนด์/นิ้ว | 12.5 หนึ่งพัน | เทปพันท่อและเทปซ่อม | Black | 6.542 " | 1 | ฿31,996 | ||
ป - 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ฿86,590 | ||
ป - 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ฿111,240 | ||
PC 609 BLK-48มม. x 55ม.-24 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿1,156 | ||
PC 619 FLG-48มม. x 55ม.-24 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿945 | ||
PC 619 FLP-48มม. x 55ม.-24 rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿852 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.