SIGNODE
Signode มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แทมปา รัฐฟลอริดา เป็นที่รู้จักในด้านระบบและโซลูชันการรัดสายรัดที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง แบรนด์นี้นำเสนอเครื่องรัดกล่องและเครื่องมือแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมการขนส่ง คลังสินค้า และบรรจุภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบส่งกำลัง
เครื่องจักรกล
นิวเมติก
ฮาร์ดแวร์
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ความปลอดภัย
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ปั๊ม
การเชื่อมโลหะ
เครื่องมือช่าง
ประปา
ไฮดรอลิ
HVAC และเครื่องทำความเย็น
กาวยาแนวและเทป
ระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์กลางแจ้ง
อุปกรณ์อ้างอิงและการเรียนรู้
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
อุปกรณ์รัดและรัดดูทั้งหมด
Baling Wire และ Lockwire เครื่องซีลและตัวดึงสายรัดที่ใช้แบตเตอรี่ เครื่องมือรวมสายรัดพลาสติกสำหรับการรัดพลาสติกความเร็วสูง นำเสนอส่วนต่อประสานกราฟิกแบบสัมผัสเต็มรูปแบบเพื่อการควบคุมและการใช้งานที่ง่ายดาย และการตั้งค่าความตึงแบบปรับได้สำหรับความต้องการการผลิตที่ตรงกัน การออกแบบที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
ตัวป้องกันขอบและมุม รวมถึงตัวป้องกันขอบพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรัดจากผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย นำเสนอในแพ็คละ 2000
เครื่องซีลและตัวดึงสายรัดด้วยมือ ตัวดึงสายรัดและเหล็กม้วน / พลาสติกใช้เพื่อดึงสายรัดให้มีความตึงตามที่ต้องการโดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดและสิ้นเปลืองสายรัด เครื่องซีลแบบแมนนวลเพื่อล็อคปลายสายพลาสติกหรือเหล็กเป็นข้อต่อที่มีความแข็งแรงสูง
รัดพลาสติก สายรัดพลาสติกและชุดรัดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องรัดสำหรับลังอุตสาหกรรมและงานบรรจุกล่องในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บางรุ่นมีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนที่มีผิวนูนเพื่อต้านทานการแตกหักและการสึกหรอ ม้วนมีความยาวไม่เกิน 30000 ฟุต
เครื่องซีลและรัดท่อลม เครื่องซีลปากถุงแบบใช้ลมเครื่องมือรวมและตัวปรับความตึงรัดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรัดการตึงการปิดผนึกและการตัด เหมาะสำหรับการรัดขนาดกลางถึงสูง รุ่นที่เลือกมีการปรับความตึงแบบก้านเดียวเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ มีให้เลือกทั้งโพลีเอสเตอร์และเหล็ก
เครื่องรัดเหล็ก ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องรัดในการผลิตสายการผลิตและคลังสินค้า โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ผ่านการอบด้วยความร้อนมีความต้านทานแรงดึงสูงและต้านทานการแตกหักแม้จะรับน้ำหนักมาก มีให้เลือกหลากหลายขนาด 2.5 และ 26.5 นิ้ว
เครื่องตัดสายรัด เครื่องรัดกล่องแบบสองมือเหมาะที่สุดสำหรับงานรัดขนาดกลางถึงงานหนักในงานโลหะและงานบรรจุภัณฑ์ ที่จับพลาสติกเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและผิวเคลือบสีดำออกไซด์เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและทนทาน
เครื่องรัดกล่อง เหมาะสำหรับการจับขดลวดรัดที่มีน้ำหนักมากสำหรับการจ่ายในสายการผลิตลานไม้กลางแจ้งและการใช้งานในคลังสินค้า ล้อขนาดใหญ่คงที่ช่วยให้พกพาไปยังไซต์งานได้และระบบเบรกช่วยลดการหมุนและการคลายตัวที่ไม่ต้องการ มีให้เลือกความยาว 16, 25, 28 และ 28.5 นิ้ว
เครื่องรัดกล่อง เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติเหมาะสำหรับรัดพลาสติกแบบตึงและปิดผนึกด้วยความร้อนในท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าและศูนย์ปฏิบัติงาน ล้อเลื่อนที่แข็งแรงเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพาไปที่ไซต์งาน มีให้เลือกทั้งแบบความสูง 30.25 และ 37.5 นิ้ว
ซีลและหัวเข็มขัดรัด ซีลหน้าแปลนเปิดเหมาะสำหรับการยึดเหล็กรัดรอบพาเลทกล่องและพื้นผิวเรียบในงานก่อสร้างการขนส่งและการผลิต โครงสร้างเหล็กเพื่อกำจัดการแตกหักและความเสียหายจากอุบัติเหตุ มีจำหน่ายในรูปแบบซีลแบบเปิดสแน็ปอินและซีลชนิดกด
สายรัดและเน็คไทดาวน์ดูทั้งหมด
สายรัดโลจิสติกส์ ใช้ในงานรัดปริมาณปานกลางถึงสูงโดยใช้เครื่องรัดกล่อง ผลิตจากโพลีโพรพีลีนเกรดที่ใช้กับเครื่องจักรเพื่อการรัดที่มีน้ำหนักเบาและปลอดภัย
เกี่ยวกับซิกโนด
สายผลิตภัณฑ์ของ Signode ประกอบด้วยสายรัดเหล็กและพลาสติก เครื่องตัดสายรัด ซีล ตัวล็อค เครื่องจักร เครื่องซีล เครื่องปรับความตึง และเครื่องจ่าย ของแบรนด์ เครื่องรัดสายรัดแบบใช้แบตเตอรี่ และตัวปรับความตึงให้การทำงานด้วยความเร็วสูงและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นสำหรับการใช้งานรัดเหล็ก เครื่องมือที่ได้รับการรับรองจาก DEKRA เหล่านี้มีแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่อนุญาตให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้สูงสุด 500 รอบต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับพารามิเตอร์สายรัดอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ หน่วยเหล่านี้มีโหมดการทำงานแบบแมนนวล กึ่งหรืออัตโนมัติที่เลือกได้ และการตั้งค่า 'รายการโปรด' สัญญาณ หน่วยรัดเหล็ก ใช้กับเครื่องรัดกล่องในการผลิต สายการผลิต และคลังสินค้า โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและให้ความต้านทานแรงดึงสูงและต้านทานการแตกหัก
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Signode รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังผลิตภัณฑ์สายรัด PAC, Grainger & Vetsil ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Signode ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Signode มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Nestack ซีล
แมวน้ำ Nestack ใช้ฟันเหล็กในการจับสายรัด สามารถซ้อนและยึดเข้าด้วยกันด้วยเส้นใยพลาสติก ซีลเหล่านี้เหมาะสำหรับนิตยสารซีลของเครื่องมือรัดแบบรวม พวกเขาเป็นพ่อ...อ่านเพิ่มเติม
ตารางTyer
TableTyer เป็นระบบสายรัดพลาสติกที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ปริมาณน้อยถึงปานกลาง ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งและการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียบง่ายช่วยให้การทำงานปราศจากปัญหา
เทแน็กซ์
สายรัดโพลีเอสเตอร์ Tenax ให้ความตึงที่เหนือกว่าภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น และทนทานต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ดีกว่าสายรัดพลาสติกชนิดอื่น สามารถดึงให้สูงขึ้นได้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผิวเรียบและผิวนูนบนเทปรัดกล่อง?
ผิวเรียบมีพื้นผิวที่เรียบและสม่ำเสมอโดยไม่มีพื้นผิว พื้นผิวนี้ให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตา ดูเป็นมืออาชีพ และเหมาะสำหรับงานพิมพ์หรืองานติดฉลาก
พื้นผิวนูนมีพื้นผิวที่ยกขึ้นซึ่งเพิ่มการยึดเกาะให้กับพื้นผิวเทป พื้นผิวประเภทนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการยึดเกาะที่แข็งแรง เช่น บรรจุภัณฑ์และกล่องปิดผนึก ด้ามจับที่เพิ่มขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้เทปหลุดหรือหลวมเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อดีของเหล็กรัดตราสินค้าคืออะไร?
สายรัดเหล็ก Signode ให้การยึดเกาะที่แข็งแรงและเพิ่มความตึงรอบๆ โหลดหนัก เช่น อิฐ ทางเท้า บล็อกคอนกรีต ท่อระบายน้ำ ขดลวดเหล็ก และมัดโลหะ
Signode ให้บริการซีลประเภทใดบ้าง
- ซีลแบบกด: ใช้ในงานที่ต้องการการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ซีลแบบเปิด: ซีลเหล่านี้สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงเนื้อหาภายใน แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาความปลอดภัย
- ซีลชนิดติดแน่น: ซีลเหล่านี้คล้ายกับซีลแบบกด แต่มีกลไกการล็อคที่ยึดให้แน่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการซีลที่ปลอดภัยและป้องกันการงัดแงะ