SIMPLEX L8146B26D41 การแทนที่คีย์รายการล็อคปุ่มกด
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Mech. ล็อคปุ่มกด |
เจาะตลับกุญแจ | 2.75 " |
กรณีที่วัสดุ | สังกะสี |
ความหนาของประตู | 1-3/4" to 2-1/4" |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
ไฟคะแนน | 3 ชม. |
ฟังก์ชัน | การเข้าด้วย Key Override, Passage |
มือ | มอร์ทิสซ้าย |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความลึกภายใน | 2.375 " |
ความสูงภายใน | 9" |
ความกว้างภายใน | 3.25 " |
ปุ่มกด | 5 ปุ่มทนทานต่อการป่าเถื่อน |
ความยาวสลัก | 3 / 4 " |
สูงสุด รหัสผู้ใช้ | 1 |
ความลึกภายนอก | 3-13 / 16 " |
ความสูงภายนอก | 7.375 " |
ความกว้างภายนอก | 3.125 " |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกภายใน | เจาะตลับกุญแจ | กรณีที่วัสดุ | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ความหนาของประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE21B/EE21B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | สังกะสี | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ฿64,261 | ||
ศ. 11 / 1126D41 | 2.375 " | 2.75 " | สังกะสี | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ฿57,394 | ||
RR8148B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | สังกะสี | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ฿42,077 | ||
LR8146R0341 | 2.375 " | 2.75 " | สังกะสี | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ฿39,556 | ||
LR8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | สังกะสี | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ฿41,126 | ||
R8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | สังกะสี | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ฿41,917 | ||
LL1041S26D41 | 2.375 " | 2.75 " | สังกะสี | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/8" to 2-1/4" | ฿38,597 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.