Simpson Electric H335-1-13-020 | พาเนลมิเตอร์ดิจิตอล แรงดันไฟ DC | 1fc98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Dc | AA9UFL 1FC98

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 แผงดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดัน Dc

In Stock
รายการ: AA9UFL รุ่น: H335-1-13-020อ้างไขว้: 1FC98
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
฿23,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก3.25 "
แสดงไฟ LED สีแดง
แสดงตัวเลข3.5
ช่วงการแสดงผล1999
กระตุ้นไม่
พอดีมาตรฐาน 1/8 DIN Cutout
ช่วงป้อนข้อมูล0 ถึง 20 VDC
การติดคลิป
พลังงานที่จำเป็น120 VAC
รีเลย์SPDT สองตัวจัดอันดับ 5 แอมป์ที่ 250VAC
สไตล์เหยี่ยว 3
ชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS9030390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องความลึกแสดงตัวเลขช่วงการแสดงผลพอดีช่วงป้อนข้อมูลสไตล์ราคา
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digital Panel Meter Dc Voltage | AA9UFK 1 เอฟซี 97 H335-1-11-020+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง3.25 "3.51999มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout0 ถึง 200mV DCเหยี่ยว 3฿23,538
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 แผงดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดัน Dc | AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง2.94 "3.51999มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout0 ถึง 200mV DCเหยี่ยวนกเขา฿12,575
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 แผงมิเตอร์ดิจิตอล Dc Voltage | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง2.94 "3.51999มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout0 ถึง 20 VDCเหยี่ยวนกเขา฿12,655
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 แผงดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดัน Dc | AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง2.94 "3.51999มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout0 ถึง 200 VDCเหยี่ยวนกเขา฿11,417
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 แผงดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดัน Dc | AC3FEJ 2T864 F45-1-13-0+/- 0.02% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง2.94 "4.519999มาตรฐาน 1/8 DIN Cutout0 ถึง 20 VDCเหยี่ยวนกเขา฿19,998
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Dc | AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง3.25 "3.519991/8 DIN คัตเอาท์0 ถึง 200 VDCเหยี่ยว 3฿23,707

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 แผงดิจิตอลมิเตอร์วัดแรงดัน Dc
฿23,707 / หน่วย