Simpson Electric H340-1-91-020 | ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์วัดอุณหภูมิ | 1fd12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 อุณหภูมิแผงดิจิตอล | AA9UGJ 1FD12

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 อุณหภูมิแผงดิจิตอล

In Stock
รายการ: AA9UGJ รุ่น: H340-1-91-020ข้ามอ้างอิง: 1FD12
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
฿27,305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง+/- 0.2% ของการอ่าน +/- 2 ครั้ง
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก3.25 "
แสดงไฟ LED สีแดง
แสดงตัวเลข4
ช่วงการแสดงผล-328 องศาถึง 2192 องศา F
กระตุ้นไม่
พอดีมาตรฐาน 1/8 DIN Cutout
ช่วงป้อนข้อมูลพิมพ์ JT / C
การติดคลิป
พลังงานที่จำเป็น120 VAC
รีเลย์SPDT สองตัวจัดอันดับ 5 แอมป์ที่ 250VAC
สไตล์เหยี่ยว 3
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS9030390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความถูกต้องความลึกการติดพลังงานที่จำเป็นสไตล์ชนิดภาพเขียนแสดงราคา
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Dc | AB3GGD 1T902 24503มิเตอร์แผงดิจิตอล+/- 1.0% ของอินพุต + 5 จำนวนนับ4.72 "วงเล็บสำหรับติดตั้งสไลด์120 VACซีรี่ส์ 2800แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไฟ LED สีแดง฿19,857
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Dc | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0มิเตอร์แผงดิจิตอล+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 1 ครั้ง2.36 "ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถวางซ้อนกันได้หลายเมตร9 32-VDCมินิ - แม็กซ์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงLCD สีเทา฿12,903
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 ความต้านทานของแผงมิเตอร์แบบดิจิตอล | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020มิเตอร์แผงดิจิตอล+/- 0.1% ของการอ่าน +/- 2 ครั้ง3.25 "คลิป120 VACเหยี่ยว 3ความต้านทานไฟ LED สีแดง฿28,523
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 ความถี่มิเตอร์แผงดิจิตอล | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0มิเตอร์แผงดิจิตอล+/- 2% ของอินพุต +/- 0.2 Hz2.94 "คลิป120 VACเหยี่ยวนกเขาFrequancyไฟ LED สีแดง฿11,558
SIMPSON ELECTRIC 12227 มัลติมิเตอร์ | CU2YNQ 38C352 12227มัลติมิเตอร์-------฿34,698
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Backlit 3 1/2 มิเตอร์ดิจิตอล | CU2YNR 38C327 M23512740เมตร-------฿17,283
SIMPSON ELECTRIC M23522350 มิเตอร์แบบดิจิตอล, โวลต์ AC, เหมาะกับ 3/64 Din, อินพุต 0 ถึง 600VAC, -1999 ~ 9999 Span | CU2YNT 52XH55 M23522350มิเตอร์แผงดิจิตอล-------฿18,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 อุณหภูมิแผงดิจิตอล
฿27,305 / หน่วย