SK PROFESSIONAL TOOLS 383 ชุดประแจแหวนข้างปากตายแซะ 6 แฉก 3 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประแจขันน็อต |
เสร็จสิ้น | ซุปเปอร์โครม |
จำนวนชิ้น | 3 |
จำนวนคะแนน | 6 |
ช่วงความยาว | 5-7/64" to 8-55/64" |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมประแจ | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 5 | SAE | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | ฿6,464 | ||
376 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | เมตริก | 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 มม. | ฿7,755 | ||
371 | Chrome | 11 | SAE และเมตริก | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 มม. | ฿14,758 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.