SK PROFESSIONAL TOOLS 40460 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 5/16 นิ้ว ลึก 6 จุด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบ้า |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
จำนวนคะแนน | 6 |
ประเภทเอาท์พุท | แม่มด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2" |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 5 / 16 " |
ความลึกของซ็อกเก็ต | ลึก |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.78 |
รหัส HS | 8207906000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนคะแนน | ประเภทเอาท์พุท | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41207 | Chrome | 6 | แม่มด | 1-11 / 16 " | 5 / 32 " | Standard | ฿711 | ||
41208 | Chrome | 6 | แม่มด | 1-11 / 16 " | 3 / 16 " | Standard | ฿709 | ||
41211 | Chrome | 6 | แม่มด | 1 15 / 16 " | 5 / 16 " | Standard | ฿852 | ||
42412 | Chrome | 12 | แม่มด | 1 49 / 64 " | 3 / 8 " | ลึก | ฿668 | ||
42414 | Chrome | 12 | แม่มด | 7 / 16 " | 3 / 8 " | ลึก | ฿673 | ||
42416 | Chrome | 12 | แม่มด | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ลึก | ฿671 | ||
42418 | Chrome | 12 | แม่มด | 9 / 16 " | 3 / 8 " | ลึก | ฿663 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.