SK PROFESSIONAL TOOLS 41872 ลูกบ๊อกซ์ลึก 3/8 นิ้ว แซ่ 1-1/4 นิ้ว L
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบ้า |
ขนาดไดรฟ์ | 1 / 4 " |
ประเภทไดรฟ์ | แม่มด |
เสร็จสิ้น | Chrome |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนคะแนน | 6 |
ประเภทเอาท์พุท | แม่มด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.25 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 3 / 8 " |
ความลึกของซ็อกเก็ต | ลึก |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 025141027884 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 8204200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ประเภทเอาท์พุท | SAE หรือเมตริก | ขนาด | Tether สามารถ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41675 | แม่มด | แม่มด | เมตริก | 5.5mm | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | - | RFQ
| |
41676 | แม่มด | แม่มด | เมตริก | 6 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | - | RFQ
| |
41677 | แม่มด | แม่มด | เมตริก | 7mm | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | - | RFQ
| |
41678 | แม่มด | แม่มด | เมตริก | 8 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | - | RFQ
| |
41679 | แม่มด | แม่มด | เมตริก | 9 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | - | RFQ
| |
41681 | แม่มด | แม่มด | เมตริก | 11 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | - | RFQ
| |
41683 | แม่มด | แม่มด | เมตริก | 13 | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.