SK Professional 44210 | ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ไดร์ฟ 5/32 นิ้ว 6 จุด Standard | 20k833 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SK PROFESSIONAL TOOLS 44210 เต้ารับ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 5/32 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AB4ZBY 20K833

SK PROFESSIONAL TOOLS 44210 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 5/32 นิ้ว 6 พอยต์ มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AB4ZBY รุ่น: 44210ข้ามอ้างอิง: 20K833
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
฿810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ต
ความยาวบิต1 11 / 16 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome
ความยาวของการแทรก1 / 2 "
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด5 / 32 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ5 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 เต้ารับ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 2.5 มม. 6 จุด มาตรฐาน | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"เมตริก2.5 "2.5฿732
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 2 มม. 6 จุด มาตรฐาน | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"เมตริก2mm2mm฿743
SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 เต้ารับ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 3 มม. 6 จุด มาตรฐาน | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"เมตริก3"3mm฿735
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 เต้ารับ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 9/64 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "฿744
SK PROFESSIONAL TOOLS 41408 เต้ารับ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 9 มม. 6 จุด มาตรฐาน | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"เมตริก99mm฿965
SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 เต้ารับ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 1/16 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "฿777
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 เต้ารับ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 11 มม. 6 จุด มาตรฐาน | AB4YYH 20K749 414102"2"เมตริก1111mm฿965

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44210 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3/8 นิ้ว ไดรฟ์ 5/32 นิ้ว 6 พอยต์ มาตรฐาน
฿810 / หน่วย