SK PROFESSIONAL TOOLS 87212s ประแจขันน๊อตตัวเมีย ออฟเซ็ต 6 จุด 3/8 x 7/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจขันน็อต |
เสร็จสิ้น | ซุปเปอร์โครม |
ขนาดหัว | 3 / 8 "x 7 / 16" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนคะแนน | 6 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.25 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 3/8 x 7/16 นิ้ว |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 025141872125 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนคะแนน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87208 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | 4.125 " | 1/4 x 5/16 นิ้ว | - | RFQ
| |
87216 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | 6 1 / 16 " | 1/2 x 9/16 นิ้ว | - | RFQ
| |
87220 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | 7" | 5/8 x 11/16 นิ้ว | - | RFQ
| |
87228 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | 7 15 / 32 " | 3/4 x 7/8 นิ้ว | - | RFQ
| |
F1214 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | 5.25 " | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,141 | ||
F1618 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | 6.187 " | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿1,280 | ||
F2022 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 6 | 7.125 " | 5/8 x 11/16 นิ้ว | ฿1,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.