SK PROFESSIONAL TOOLS 88120 ประแจรวม 20mm 5-3/4in. ความยาวโดยรวม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจรวม |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
หัวมุม | องศา 15 |
วัสดุ | ปลอม |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | องศา 0 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.75 " |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ขนาด | 20mm |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 025141881202 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | หัวมุม | วัสดุ | จำนวนคะแนน | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88012 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 3.75 " | SAE | 3 / 8 " | ฿801 | |
88014 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4" | SAE | 7 / 16 " | ฿871 | |
88016 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4.25 " | SAE | 1 / 2 " | ฿891 | |
88018 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4 9 / 16 " | SAE | 9 / 16 " | ฿886 | |
88020 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4.875 " | SAE | 5 / 8 " | ฿1,013 | |
88022 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 5.25 " | SAE | 11 / 16 " | ฿1,096 | |
88024 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 5.5 " | SAE | 3 / 4 " | ฿1,267 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.