SK PROFESSIONAL TOOLS C76 ประแจปากตาย 2-3/8นิ้ว 30 นิ้ว ความยาวโดยรวม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจรวม |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
หัวมุม | องศา 15 |
วัสดุ | เหล็กอัลลอยด์ปลอม |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | องศา 0 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 2.375 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | หัวมุม | วัสดุ | จำนวนคะแนน | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88012 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 3.75 " | SAE | 3 / 8 " | ฿780 | |
88014 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4" | SAE | 7 / 16 " | ฿858 | |
88016 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4.25 " | SAE | 1 / 2 " | ฿863 | |
88018 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4 9 / 16 " | SAE | 9 / 16 " | ฿873 | |
88020 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 4.875 " | SAE | 5 / 8 " | ฿992 | |
88022 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 5.25 " | SAE | 11 / 16 " | ฿1,087 | |
88024 | องศา 15 | แม็กเหล็ก | 12 | องศา 15 | 5.5 " | SAE | 3 / 4 " | ฿1,260 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.