Skb 3i-1510-4b-e | เคสกันกระแทก ขนาด 16-1/4 X 13 X 5-5/16 นิ้ว | 55kc50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SKB 3i-1510-4B-E เคสป้องกัน, ขนาด 16-1/4 x 13 x 5-5/16 นิ้ว | CE9RQJ 55KC50

SKB 3i-1510-4B-E เคสป้องกัน ขนาด 16-1/4 x 13 x 5-5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: CE9RQJ รุ่น: 3i-1510-4B-Eอ้างอิงไขว้: 55KC50

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,805 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง3 1 / 4 "
สีBlack
ความลึกภายใน4 1 / 2 "
ความยาวภายใน15 "
ความกว้างภายใน10 1 / 2 "
ความลึกของฝา1 1 / 4 "
ความจุโหลดปอนด์ 55
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
นาที. อุณหภูมิ คะแนน69 องศา F
จำนวนล้อ0
ความลึกโดยรวม5 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16 1 / 4 "
ความกว้างโดยรวม13 "
ปริมาณความจุ0.41 ลูกบาศ์กฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกด้านล่างความลึกภายในความลึกของฝาความจุโหลดความลึกโดยรวมราคา
SKB 3i-1510-9B-E เคสป้องกัน, ขนาด 16-1/4 x 13 x 9-51/64 นิ้ว | CE9RQG 55KC52 3i-1510-9B-E7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "ปอนด์ 609 51 / 64 "฿7,640
SKB 3i-1510-9B-C เคสป้องกัน, ขนาด 16-1/4 x 13 x 9-51/64 นิ้ว | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9B-C7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "ปอนด์ 609 51 / 64 "฿9,307
SKB 3i-1510-4B-C เคสป้องกัน, ขนาด 16-1/4 x 13 x 5-5/16 นิ้ว | CE9RQK 55KC51 3i-1510-4B-C3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "ปอนด์ 555 5 / 16 "฿8,692

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SKB 3i-1510-4B-E เคสป้องกัน ขนาด 16-1/4 x 13 x 5-5/16 นิ้ว
฿6,805 / หน่วย