SKB 3i-1717-16BE เคสป้องกัน ขนาด 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 13 3 / 4 " |
สี | Black |
ความลึกภายใน | 16 " |
ความยาวภายใน | 17 " |
ความกว้างภายใน | 17 " |
ความลึกของฝา | 2" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 85 |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 69 องศา F |
จำนวนล้อ | 0 |
ความลึกโดยรวม | 16 55 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 5 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 15 / 32 " |
ปริมาณความจุ | 2.68 ลูกบาศ์กฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.27 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
3i-1717-16BC | ฿19,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.