Skb 3i-2011-8b-e | เคสกันกระแทก 21-15/16 X 13-63/64 X 9 นิ้ว | 55kc60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SKB 3i-2011-8B-E เคสป้องกัน, ขนาด 21-15/16 x 13-63/64 x 9 นิ้ว | CE9RQA 55KC60

SKB 3i-2011-8B-E เคสป้องกัน ขนาด 21-15/16 x 13-63/64 x 9 นิ้ว

In Stock
รายการ: CE9RQA รุ่น: 3i-2011-8B-Eอ้างอิงไขว้: 55KC60
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
฿8,762 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง6"
สีBlack
ความลึกภายใน8"
ความยาวภายใน20 3 / 8 "
ความกว้างภายใน11 7 / 16 "
ความลึกของฝา2"
ความจุโหลดปอนด์ 70
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
นาที. อุณหภูมิ คะแนน69 องศา F
จำนวนล้อ0
ความลึกโดยรวม9"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ21 15 / 16 "
ความกว้างโดยรวม13 63 / 64 "
ปริมาณความจุ1.11 ลูกบาศ์กฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.23
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
SKB 3i-2011-8B-C เคสป้องกัน, ขนาด 21-15/16 x 13-63/64 x 9 นิ้ว | CE9RQB 55KC61 3i-2011-8B-C฿11,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SKB 3i-2011-8B-E เคสป้องกัน ขนาด 21-15/16 x 13-63/64 x 9 นิ้ว
฿8,762 / หน่วย