SKB 3i-3016-10BE เคสป้องกัน ขนาด 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 8" |
สี | Black |
ความลึกภายใน | 10 " |
ความยาวภายใน | 30 " |
ความกว้างภายใน | 16 " |
ความลึกของฝา | 2" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 69 องศา F |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 10 55 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32 13 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 1 / 2 " |
ปริมาณความจุ | 2.78 ลูกบาศ์กฟุต |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.93 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
3i-3016-10BC | ฿21,158 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.