SKB 3i-4414-10BL เคสป้องกัน ขนาด 47 x 17 x 10 7/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 8" |
สี | Black |
ความลึกภายใน | 10 " |
ความยาวภายใน | 44 1 / 2 " |
ความกว้างภายใน | 14 1 / 2 " |
ความลึกของฝา | 2" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 347 |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 69 องศา F |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 10 7 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 47 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ปริมาณความจุ | 3.73 ลูกบาศ์กฟุต |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
3i-4414-10พ | ฿19,626 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.