SKIL 3821-01 เลื่อยตัดองศา 28-1/5 นิ้ว ยาว 42.5 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยวงเดือน |
แอมป์ | 15.0 |
แอมป์ @ 120V | 15.0 |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1" |
ความจุเอียง | องศา 45 |
Bevel หยุด | องศา 9 |
ใบมีด Dia | 12 " |
ประเภทใบมีด | คาร์ไบด์ 40T |
ครอสคัท @ 45 องศา ว | 2 x 8 " |
ความสูง | 18.25 " |
ความยาว | 28.187 " |
ความจุ Mitre | 47 องศาซ้ายและ 47 องศาขวา |
ไม่มีโหลด RPM | 4500 |
น้ำหนักเครื่องมือ | 42.5 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8465910047 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.