ตัวเลื้อย 69902037000 | หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง 1 นิ้ว Dia. | 20rr89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLUGGER 69902037000 Contact Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AF6ZPJ 20RR89

SLUGGER 69902037000 หน้าสัมผัส Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6ZPJ รุ่น: 69902037000อ้างอิงข้าม: 20RR89
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
฿13,644 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดต่อ Roller
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
วัสดุเหล็ก
ชนิดภาพเขียนไฟน์ นอตเชอร์
ทำงานร่วมกับMfr. ไม่ GIR

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8466933050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
SLUGGER 69902020000 คอนแทคโรลเลอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว | AF6ZNQ 20RR72 699020200005 / 8 "฿14,157
SLUGGER 69902024000 ลูกกลิ้งสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว | AF6ZNV 20RR76 699020240003 / 4 "฿14,157
SLUGGER 69902025000 ลูกกลิ้งสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว | AF6ZNW 20RR77 699020250003 / 4 "฿14,059
SLUGGER 69902027000 หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AF6ZNY 20RR79 699020270001 / 2 "฿14,157
SLUGGER 69902029000 Contact Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว | AF6ZPA 20RR81 699020290007 / 8 "฿13,757
SLUGGER 69902034000 Contact Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 15/16 นิ้ว | AF6ZPF 20RR86 6990203400015 / 16 "฿14,059
SLUGGER 69902036000 Contact Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AF6ZPH 20RR88 699020360001"฿14,157

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLUGGER 69902037000 หน้าสัมผัส Roller เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
฿13,644 / หน่วย