SLUGGER GILS เครื่องเจียรเชิงเส้น 5 Hp 440v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจียรเชิงเส้น |
แอมป์เอซี | 1 |
ขนาดเข็มขัด | 6 x 79 นิ้ว |
มุมเอียงโต๊ะเข็มขัด (องศา) | 0 |
ดิสก์ Dia | 6" |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 1800/3600 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 4 x 4-3 / 4 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 0 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 0 |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 3-1/2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
ความลึกโดยรวม | 40 " |
ความสูงโดยรวม | 54.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ระยะ | 3 |
ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | 4 x 4-1 / 2 |
วัสดุตาราง | เหล็ก |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 4 x 4-3 / 4 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | 440 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 213.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8466933050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
กิล 2V | 220 | ฿646,092 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.