SLUGGER GXC เครื่องขัดท่อ/ท่อ 4 Hp 220/440v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โมดูลขัดท่อ / ท่อ |
แอมป์เอซี | 1 |
มุมเอียงโต๊ะเข็มขัด (องศา) | 0 |
ดิสก์ Dia | 3" |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 0 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 0 |
HP | 4 |
Hz | 50/60 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
ระยะ | 3 |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 14-1 / 2 x 3 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | 220/440 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8466933050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
GIC | ฿249,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.