Slugger Sl748 | เครื่องตัดวงแหวน M2 HSs | 20yp34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLUGGER SL748 เครื่องตัดวงแหวน M2 HSS | AG9NCH 20 ปี 34

SLUGGER SL748 หัวกัดวงแหวน M2 HSS

In Stock
รายการ: AG9NCH รุ่น: SL748ข้ามอ้างอิง: 20YP34
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
฿3,685 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดวงแหวน
ความลึกของการตัด2"
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ก้าน Dia3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)13.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.53
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุคัตเตอร์: M2 HSS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของการตัดเส้นผ่าศูนย์กลางชนิดภาพเขียนราคา
SLUGGER S5625TN เครื่องตัดวงแหวน 9/16 นิ้ว | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ HSS฿2,982
SLUGGER S8125TN เครื่องตัดวงแหวน 11/16 นิ้ว | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ HSS-
RFQ
SLUGGER S9375TN เครื่องตัดวงแหวน 15/16 นิ้ว | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ HSS฿4,375
SLUGGER S1000TN เครื่องตัดวงแหวน 1 นิ้ว | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ HSS-
RFQ
SLUGGER S1062TN เครื่องตัดวงแหวน 15/16 นิ้ว | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ HSS-
RFQ
SLUGGER S1125TN เครื่องตัดวงแหวน 1-1 / 8 นิ้ว | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ HSS฿4,996
SLUGGER S1187TN เครื่องตัดวงแหวน 1-3 / 16 นิ้ว | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ HSS-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLUGGER SL748 หัวกัดวงแหวน M2 HSS
฿3,685 / หน่วย