Smalley Whm-325 | แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3-1/4 นิ้ว | 5eb39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WHM-325 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3-1/4 นิ้ว | AE3MNL 5EB39

SMALLEY WHM-325 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3MNL รุ่น: WHM-325ข้ามอ้างอิง: 5EB39
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
฿670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.098 "
เหมาะกับ Groove Dia3.446 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.12 "
สำหรับ Bore Dia3.25 "
OD ฟรี3.470 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.005 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.281 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.111 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WHM-325 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3-1/4 นิ้ว
฿670 / หน่วย