สมอลลีย์ Whm-43 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7/16 นิ้ว - Pk25 | 5ea77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WHM-43 Retaining Ring, Internal Dia. 7/16 Inch, 25Pk | AE3MHE 5EA77

SMALLEY แหวนล็อค WHM-43 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7/16 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AE3MHE รุ่น: WHM-43อ้างไขว้: 5EA77
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
฿786 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.012 "
เหมาะกับ Groove Dia0.461 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Bore Dia7 / 16 "
OD ฟรี0.464 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.035 "
ความต้านแรงดึง221,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายใน
UPC848790043568

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY แหวนล็อค WHM-43 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7/16 นิ้ว 25Pk
฿786 / แพ็ค