Smalley Wsm-125-s02 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/4 นิ้ว 5แพ็ค | 5eb72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-125-S02 Retaining Ring, External Dia. 1-1/4 Inch, 5Pk | AE3MPL 5EB72

SMALLEY WSM-125-S02 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/4 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AE3MPL รุ่น: WSM-125-S02ข้ามอ้างอิง: 5EB72
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
฿905 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.037 "
เหมาะกับ Groove Dia1.176 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Shaft Dia1.25 "
ID ฟรี1.163 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.004 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
กำแพงเรเดียล0.103 "
ความต้านแรงดึง185,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WSM-125-S02 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-1/4 นิ้ว 5Pk
฿905 / แพ็ค