Smalley Wsm-137 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-3/8 นิ้ว 10แพ็ค | 5ea31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-137 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-3/8 นิ้ว 10Pk | AE3MFW 5EA31

SMALLEY WSM-137 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-3/8 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3MFW รุ่น: WSM-137อ้างไขว้: 5EA31
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
฿827 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.420 "
เหมาะกับ Groove Dia1.291 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Shaft Dia1.375 "
ID ฟรี1.277 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.004 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.118 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WSM-137 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-3/8 นิ้ว 10Pk
฿827 / แพ็ค