Smalley Wsm-187 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว 10แพ็ค | 5ea39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-187 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว 10Pk | AE3MGD 5EA39

SMALLEY WSM-187 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3MGD รุ่น: WSM-187อ้างไขว้: 5EA39
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
฿1,132 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.530 "
เหมาะกับ Groove Dia1.769 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Shaft Dia1.875 "
ID ฟรี1.751 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.004 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.158 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WSM-187 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว 10Pk
฿1,132 / แพ็ค