Smalley Wsm-200 | แหวนล็อคเกลียวนอก 2 นิ้ว - Pk10 | 5ea41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-200 Spiral Retaining Ring, External Dia. 2 Inch, 10Pk | AE3MGE 5EA41

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-200 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2นิ้ว10Pk

In Stock
รายการ: AE3MGE รุ่น: WSM-200อ้างไขว้: 5EA41
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
฿1,160 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.570 "
เหมาะกับ Groove Dia1.886 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Shaft Dia2"
ID ฟรี1.867 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.004 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.158 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-200 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2นิ้ว10Pk
฿1,160 / แพ็ค