Smalley Wsm-25 | แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25แพ็ก | 5dy99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-25 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25Pk | AE3LQY 5DY99

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AE3LQY รุ่น: WSM-25อ้างอิงข้าม: 5DY99
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
฿952 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.010 "
เหมาะกับ Groove Dia0.230 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.029 "
สำหรับ Shaft Dia1 / 4 "
ID ฟรี0.228 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.020 "
ความต้านแรงดึง221,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.025 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790046255

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว 25Pk
฿952 / แพ็ค