Smalley Wsm-287 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 7/8 นิ้ว 5pk | 5ea55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-287 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 7/8 นิ้ว 5Pk | AE3MGP 5EA55

SMALLEY WSM-287 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 7/8 นิ้ว 5Pk

In Stock
รายการ: AE3MGP รุ่น: WSM-287อ้างไขว้: 5EA55

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,775 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.077 "
เหมาะกับ Groove Dia2.721 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.103 "
สำหรับ Shaft Dia2.875 "
ID ฟรี2.702 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.006 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.005 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.225 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.093 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790046330

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WSM-287 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 7/8 นิ้ว 5Pk
฿1,775 / แพ็ค